※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法(mm)41.28×15.88
41.28×15.88
12.7×9.52
15.88×12.7
19.05×15.88
19.05×12.7
22.22×19.05
22.22×15.88
22.22×12.7
28.58×22.22
28.58×19.05
28.58×15.88
34.92×28.58
34.92×19.05
34.92×15.88
41.28×34.92
41.28×28.58
41.28×22.22
41.28×19.05
53.98×41.28
53.98×34.92
53.98×28.58
53.98×22.22
53.98×15.88
66.68×53.98
66.68×41.28
66.68×34.92
66.68×28.58
79.38×66.68
79.38×53.98
79.38×41.28
79.38×34.92
104.78×79.38
104.78×66.68
104.78×53.98
呼び径(inch)1-1/2×1/2
1-1/2×1/2
3/8×1/4
1/2×3/8
5/8×1/2
5/8×3/8
3/4×5/8
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×5/8
1×1/2
1-1/4×1
1-1/4×5/8
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×5/8
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
2-1/2×2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1
3×2-1/2
3×2
3×1-1/2
3×1-1/4
4×3
4×2-1/2
4×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)