曜日別特売
- フィッティングレデューサー 多久製作所 54979182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- フィッティングレデューサー 多久製作所 54979182
- フィッティングレデューサー 多久製作所 54979182

フィッティングレデューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)28.58×15.88
28.58×15.88
12.7×9.52
15.88×12.7
19.05×15.88
19.05×12.7
22.22×19.05
22.22×15.88
22.22×12.7
28.58×22.22
28.58×19.05
34.92×28.58
34.92×22.22
34.92×19.05
34.92×15.88
41.28×34.92
41.28×28.58
41.28×22.22
41.28×15.88
53.98×41.28
53.98×34.92
53.98×28.58
53.98×22.22
53.98×15.88
66.68×53.98
66.68×41.28
66.68×34.92
66.68×28.58
79.38×66.68
79.38×53.98
79.38×41.28
79.38×34.92
104.78×79.38
104.78×66.68
104.78×53.98
呼び径(inch)1×1/2
1×1/2
3/8×1/4
1/2×3/8
5/8×1/2
5/8×3/8
3/4×5/8
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×5/8
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×5/8
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
2-1/2×2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1
3×2-1/2
3×2
3×1-1/2
3×1-1/4
4×3
4×2-1/2
4×2
内容量1個注文コード54979182品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
呼び径(inch)1×1/2材質C1220寸法(mm)28.58×15.88規格JCDA寸法Z(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レデューサーは継手の径をおとすため、径が大きい方の片端がオスとなります。
※フィッテイングレデューサーの径が大きい方は外径表記となります。
※フィッテイングレデューサーの用途は継手の径を落とすために使用するため径の大きい方には銅パイプの挿入は出来ません。
※径の小さい方は内径表記のため同サイズの銅パイプの挿入は可能です。
※継手の両側に銅パイプを挿入されるのであれば、ソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする