※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
66.68
66.68
79.38
104.78
呼び径(inch)
2-1/2
2-1/2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54979523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
呼び径(inch)
2-1/2
材質
C1220
寸法(mm)
66.68
規格
TAK
寸法G(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応