※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
79.38
66.68
79.38
104.78
呼び径(inch)
3
2-1/2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54979532
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(inch)
3
材質
C1220
寸法(mm)
79.38
規格
TAK
寸法G(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応