曜日別特売
- おねじアダプターA(MADA) 多久製作所 54979636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- おねじアダプターA(MADA) 多久製作所 54979636
- おねじアダプターA(MADA) 多久製作所 54979636

おねじアダプターA(MADA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)66.68
呼び径(inch)2-1/2
内容量1個注文コード54979636品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,639
呼び径(inch)2-1/2材質C1220寸法(mm)66.68規格JCDA寸法Z(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする