0069800 ルーファーハンマー 複合グリップ PICARD 54980136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーファーハンマー 複合グリップ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)750
内容量1本注文コード54980136品番0069800
参考基準価格(税別)¥18,277販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。
ヘッドは焼入れ固定ピン付き。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。
安全のGSマーク付き。
VPA認証済。
DIN7239

全長(mm)315質量(g)750材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)平滑面、(釘保持用マグネット)有RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする