曜日別特売
0076100-500 地質調査ハンマー PICARD 54980154

地質調査ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様レース付き注文コード54980154品番0076100-500
参考基準価格(税別)¥33,761販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高級牛皮の革製グリップです。

全長(mm)317質量(g)910材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮仕様レース付きアズワン品番64-8321-28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする