※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
クローハンマー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
全長(mm)
325
323
315
322
325
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54980249
品番
0079100-24
参考基準価格(税別)
¥34,063
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高級牛皮の革製グリップです。
仕様
釘抜き付
全長(mm)
325
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
質量(g)
1100
材質(ハンドル)
牛皮
アズワン品番
64-8321-50
RoHS指令(10物質対応)
対応