曜日別特売
- 冷媒用45°エルボA 多久製作所 54980275

- 冷媒用45°エルボA 多久製作所 54980275
- 冷媒用45°エルボA 多久製作所 54980275

冷媒用45°エルボA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)25.4
内容量1個注文コード54980275品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(mm)25.4寸法X(mm)10規格JCDA材質C1220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする