曜日別特売
- 冷媒用ソケット 多久製作所 54980817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用ソケット 多久製作所 54980817
- 冷媒用ソケット 多久製作所 54980817

冷媒用ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)10
内容量1個注文コード54980817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質C1220寸法(mm)10規格JCDA寸法X(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54980862
2021-08-30
用途: パッケージエアコンの配管
アクティブワンこが

熱伝導が早く、ロウ付けが早く出来て大変万蔵でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする