- 冷媒用異型ソケット 多久製作所 54980984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用異型ソケット 多久製作所 54980984
- 冷媒用異型ソケット 多久製作所 54980984

冷媒用異型ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)15.88×12.7
15.88×12.7
9.52×6.35
12.7×6.35
12.7×9.52
15.88×6.35
15.88×9.52
19.05×9.52
19.05×12.7
19.05×15.88
22.22×12.7
22.22×15.88
22.22×19.05
25.4×15.88
25.4×19.05
25.4×22.22
31.75×19.05
31.75×25.4
38.1×25.4
38.1×31.75
44.45×31.75
44.45×38.1
50.8×44.45
内容量1個注文コード54980984品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法(mm)15.88×12.7寸法X(mm)4規格JCDA材質C1220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54980932
2023-09-04
用途: パッケージ。エアコン工事。
スリーエイチ デンキ

違径配管を溶接するときに使いました。既存配管をダウンサイジングするときに便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする