曜日別特売
- 冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所 54981456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所 54981456
- 冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所 54981456

冷媒用フィッティングレデューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)50.8×19.05
9.52×6.35
12.7×6.35
12.7×9.52
15.88×6.35
15.88×9.52
15.88×12.7
19.05×6.35
19.05×9.52
19.05×12.7
19.05×15.88
22.22×12.7
22.22×15.88
22.22×19.05
25.4×12.7
25.4×15.88
25.4×19.05
25.4×22.22
31.75×15.88
31.75×19.05
31.75×25.4
38.1×25.4
38.1×31.75
44.45×31.75
44.45×38.1
50.8×31.75
50.8×38.1
50.8×44.45
63.5×50.8
内容量1個注文コード54981456品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,246
寸法(mm)50.8×19.05寸法Z(mm)60寸法G(mm)15規格TAK材質C1220
注意
※レデューサーは継手の径をおとすため、径が大きい方の片端がオスとなります。
※フィッテイングレデューサーの径が大きい方は外径表記となります。
※フィッテイングレデューサーの用途は継手の径を落とすために使用するため径の大きい方には銅パイプの挿入は出来ません。
※径の小さい方は内径表記のため同サイズの銅パイプの挿入は可能です。
※継手の両側に銅パイプを挿入されるのであれば、ソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする