201037 0550 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981578

 

201037 0550 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981578
201037 0550 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981578
201037 0550 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981578
201037 0550 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981578

コロナマスカー マルテタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シート幅(mm)550
折数20
テープ地色サンゴ
内容量1箱(30巻)注文コード54981578品番201037 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。

シート幅(mm)550テープ地色サンゴ折数20内径(Φmm)89テープ幅(mm)17材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類布テープ仕上幅(mm)60シート長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする