201037 0300 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 54981587

コロナマスカー マルテタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シート幅(mm)300
折数10
テープ地色サンゴ
内容量1箱(30巻)注文コード54981587品番201037 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。

シート幅(mm)300テープ地色サンゴ折数10内径(Φmm)89テープ幅(mm)17材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類布テープ仕上幅(mm)60シート長さ(m)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54981587201037 030006903382201037 0300201037 0300 コロナマスカー マルテタイプ 大塚刷毛製造 06903382コロナマスカー マルテタイプ大塚刷毛製造1箱(30巻)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする