ロックペイント
工業用シンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
標準型
速乾型
標準型
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
54981885
品番
012-1137-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
50Lエミーラック、65Lコーロックの希釈用
タイプ
標準型
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750