ロックペイント
16-0021 リターダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(3.7L)
1缶(16L)
1缶(3.7L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.7L)
注文コード
54982043
品番
016-0021-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.7L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。