Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717

※寸法図

Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717
Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717
Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717
Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717
Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717
Z-10R W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982717

LEDデスクライト Z-Light

商品レビューを投稿する
ホワイト
内容量1台注文コード54982717品番Z-10R W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)

仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4ホワイト消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする