593408 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982927

 

593408 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982927
593408 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 54982927

洗車ブラシ スポンジヘッド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ポリウレタン注文コード54982927品番593408
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
清掃・お手入れ
適合ハンドル:593403、593443、593444、593446適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)100×280×70サイズ平面タイプスポンジヘッド種類ブラシヘッド寸法(縦×横×高さ)(mm)100×280×72危険物の類別非危険物
注意
※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。
※画像1枚目は製品の裏面を写しており、その反対側の面に柄を取り付ける黒い部品が付いております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54982936
2023-12-08
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

商品の価格については、リーズナブルな値段になっていると思います。

対象商品 : 54982936
2023-09-12
用途: 自動車の洗車
山口トヨタ自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

以前から注文していたものがなくなり、同等品有りの物を前回より注文しているが耐久性が低く1週間に1個のペースでスポンジの接着部が剥がれて交換必要となる。改善して頂けると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 54982927
2022-05-05
用途: 洗車と窓清掃
建設業・工事業

洗車用ハンド伸縮タイプとセット購入したのですが、ねじ込み式の固定がしっかりしておらず
時々緩んでぐるりと回ります。カチッと固定出来ないものでしょうか?

対象商品 : 54982927
2021-11-14
用途: トラック洗車
運輸・通信業

すぐに割れちゃう。ポリッシャーのスポンジのようにマジックテープ式にして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 54982936
2020-09-04
用途: 会社用
運輸・通信業

スポンジが取れやすい
もう少ししっかり固定してほしい

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする