アルナ
Jパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
サイズ
A-1
注文コード
54983995
品番
19921
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品
用途
経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレーム
付属品
紐
材質
アルミ、透明板:PET
サイズ
A-1
質量(g)
1000(額1枚)
外寸(mm)
861×614
内寸(mm)
841×594
フレーム色
シルバー
グリーン購入法
適合
注意
※アルミ製の為、角がとがっています。ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600