曜日別特売
20102 Rパネル アルナ 54984826

 

20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826
20102 Rパネル アルナ 54984826

Rパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚サイズA-3注文コード54984826品番20102
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

角がとがっていない、安全なポスターパネル

用途病院や幼稚園でも安心してお使い頂けます付属品材質アルミ、透明板:PETサイズA-3質量(g)300内寸(mm)440×317フレーム色シルバーグリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする