アルナ
Rパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
サイズ
B-1
注文コード
54984878
品番
20104
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
角がとがっていない、安全なポスターパネル
用途
病院や幼稚園でも安心してお使い頂けます
付属品
紐
材質
アルミ、透明板:PET
サイズ
B-1
質量(g)
1200(額1枚)
内寸(mm)
1050×748
フレーム色
シルバー
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600