曜日別特売
12187 オープンスライド アルナ 54985158

 

12187 オープンスライド アルナ 54985158
12187 オープンスライド アルナ 54985158
12187 オープンスライド アルナ 54985158
12187 オープンスライド アルナ 54985158
12187 オープンスライド アルナ 54985158
12187 オープンスライド アルナ 54985158

オープンスライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズB-2
内容量1枚注文コード54985158品番12187
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

4辺どこからでも出し入れ可能な前開き式フレーム

用途軽い、安い、使いやすい、ビジネスに最適です。フレーム色ビターサイズB-2質量(g)845材質透明板:アルミUV加工PET材付属品内寸(mm)728×515外寸(mm)731×518グリーン購入法適合
注意
※大きなサイズの額縁はしなりが生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600

商品説明動画

オープンスライド 取扱説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする