曜日別特売
11611 ネオフレーム アルナ 54985377

シルバー A4サイズ

11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377
11611 ネオフレーム アルナ 54985377

ネオフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚外寸(mm)734×534フレーム色シルバー注文コード54985377品番11611
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品

用途経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレームフレーム色シルバー質量(g)1120材質アルミ、透明板:PET付属品内寸(mm)702×502外寸(mm)734×534グリーン購入法適合
注意
※アルミ製の為、角がとがっています。ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする