曜日別特売
11624 ネオフレーム アルナ 54985438

ビター A4サイズ

11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438
11624 ネオフレーム アルナ 54985438

ネオフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚サイズA-4外寸(mm)329×242フレーム色ビター注文コード54985438品番11624
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

材料が全て国産でありながらも、驚きの低価格を実現。グリーン購入法適合商品

用途経営理念、スローガン、認定書など企業で頻繁に使用するには最適なフレームフレーム色ビターサイズA-4質量(g)330材質アルミ、透明板:PET付属品内寸(mm)297×210外寸(mm)329×242グリーン購入法適合
注意
※アルミ製の為、角がとがっています。ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする