FKD(フクダ精工)
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
5/8""
5/8""
5/8""
16
3/8""
1/2""
20
23
26.5
33
40
46
53
10
12
14
18
22
24
30
36
42
45
48
案内径D1(Φmm)
16.5
16.5
16.5
9.8
13.2
22
24
26
32
39
48
51
10.3
12.4
14.4
18.5
21
23
25
31.5
37.5
44
47
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54986708
品番
CBT 5/8inxMT2
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質
SKH51
刃数
4枚刃
呼び寸法
5/8""
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
100
刃長l(mm)
22
案内径D1(Φmm)
16.5
案内長l1(mm)
18
リード角
右ネジレ15°
案内径公差(mm)
0~-0.05
外径公差
0~+0.2