FKD(フクダ精工)
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径D1(Φmm)
5.5
3.4
4.5
5.5
6.6
9
全長L(mm)
85
65
75
85
90
100
シャンク径d(Φmm)
8
6
8
12
溝長L2(mm)
40
25
35
40
45
55
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988327
品番
SHM M5(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M5
全長L(mm)
85
シャンク径d(Φmm)
8
外径D2(Φmm)
9.4
溝長L2(mm)
40
ドリル径D1(Φmm)
5.5
ドリル長L1(mm)
22