FKD(フクダ精工)
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ドリル径D1(Φmm)
11
3.4
4.5
5.5
6.6
9
11
14
全長L(mm)
95
65
70
80
85
90
95
120
シャンク径d(Φmm)
12
6
8
10
12
溝長L2(mm)
50
25
30
35
40
45
50
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988939
品番
SSM M10(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M10
全長L(mm)
95
シャンク径d(Φmm)
12
外径D2(Φmm)
21
溝長L2(mm)
50
ドリル径D1(Φmm)
11
ドリル長L1(mm)
36