※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
16
8
10
12
13
14
16
18
19
全長(mm)
210
140
161
174
178
192
210
240
248
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
54991677
品番
APF-16
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途
機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様
12角
全長(mm)
210
質量(g)
154.5
首振角度(°)
180
二面幅(mm)
16
ギア数
90
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった