曜日別特売
APF-18 プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン 54991695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APF-18 プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン 54991695
APF-18 プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン 54991695

プッシュギアレンチ フレックスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)18
全長(mm)240
内容量1丁注文コード54991695品番APF-18
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プッシュして回すだけで正逆切替可能!

用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角全長(mm)240質量(g)213.5首振角度(°)180二面幅(mm)18ギア数90

商品説明動画

プッシュギアラチェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする