非常に明るく「弱」でも不満はない。街灯のない夜の山道では威力を発揮する。ただ、切れるときは、明るい状態からいきなり切れる。乾電池式のライトだと、容量が切れかかるとだんだん明るさが弱くなるが、それがない。再点灯で1、2回は点くが、すぐ切れる。あらかじめ切れそうなタイミングをマネジメントする必要がある。出先で切れると暗闇走行になる。コンビニで電池を買うということができない。私は万一の予備の乾電池式ライトを用意しました。ベルトは弱そうだが、問題なく1年以上使っている。コスパはいい。
明るさはかなり強いですが、明るすぎるぐらいです。
充電式のライトは充電のレベルがどの程度なのかを確認して、あらかじめフルな状態にしておく必要がありますが、充電のレベルを確認するすべがないのが、やや困るところです。
かなり明るいです。4段スイッチで、4段目に点滅ですが、かなり明るいので、対向車(特に自動車)には眩しいと思うので、前方に迷惑を掛けない様に、取付角度を色々試します。かなり明るいといっても、前を照らして視認性がハッキリ良くなるほどではありません。せいぜい、数m先くらいまではLED懐中電灯並に照らします(数mじゃ心許ないから、自転車運転に注意します)。
明るさは充分以上です。充電は5時間。
点灯は「弱」で3.5時間、「強」で1.5時間だそうです。「弱」でも原付ぐらいの明るさで充分以上です。片道30分圏内の夜間移動ならこれぐらいでイイかと思います。長時間夜間走行されるのであれば別の商品がいいかと思いますが1万円ぐらいします。
充電が付属のUSBケーブルを使用しパソコンに接続するだけでOKととても簡単で、満充電も電源/切替スイッチが消灯するので分かり易いです。特に改善点は見当たらないが、強いて言うならば、懐中電灯として使用時に忘れないように、首からぶら下げるためのストラップ取付穴が有ればベストかな。
子供の自転車に取り付けました。操作も簡単で子供もすぐに覚えました。
後はどのくらい持つかですね。
夜道を走ることが増えたので明るいライトをと思い購入。
最も明るい700lmは当然のことながら、他の明るさも十分明るく実用に耐えるものでした。また光の配置も比較的均一な明るさの円形で見やすく、160lm→320lm→450lm→700lm→点滅という点灯方式も不意に点滅しにくく個人的には嬉しいです。
気になる点としてはマウント(ハンドルホルダー)で、軟らかいゴム状の素材(エラストマー?)で出来ており常にテンションのかかる固定方法なので耐久性が気になります。この部分が破損するとライトごと使えなくなるので交換部品としての販売やネジ式でもいいので耐久性のあるマウントがあると嬉しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
とても明るくて、田舎の夜間の自転車移動の際にとても重宝している。
専門メーカーのものと比較してリーズなブルなので、ライフ・防水性含めて様子を見ていきたい。
取付のゴムの台座を交換部品として設定してほしい。