※使用例
ヤマニパッケージ
パントレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×16袋)
寸法(mm)
195×175×t30
200×140×25
260×180×33
320×220×35
195×175×t30
290×200×33
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
54997076
品番
10-123
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
紙製のパントレー。まとめ買い用トレーとしても使えます。
用途
パントレー
仕様
パーツ数:1
材質
紙(特白ボール)、内側表層バージンパルプ100%
形状
サーフトレー
寸法(mm)
195×175×t30
サイズ
P
質量(g)
15
枚数
800