※使用例
ヤマニパッケージ
カフェグリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×20袋)
1ケース(100枚×30袋)
1ケース(100枚×20袋)
寸法(mm)
口巾172×280
口巾125×190
口巾172×280
92(75)×52×127H
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
54997119
品番
10-156
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
カフェをイメージしたデザインのテイクアウト資材。バージンパルプ100%。
仕様
パーツ数:1
材質
晒100g+PEラミ
形状
カットピザ
寸法(mm)
口巾172×280
質量(g)
5.4
枚数
2000