ヤマニパッケージ
マルセイユバーガーOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
150×152
120×122
150×152
180×182
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×40袋)
注文コード
54997155
品番
10-201
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フランス語の創作文字でお洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。
用途
バーガー袋
寸法(mm)
150×152
サイズ
M
枚数
4000
質量(g)
1.2
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03