10-241 モンペリエPP袋 ヤマニパッケージ 54997277

モンペリエPP袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×20袋)注文コード54997277品番10-241
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

イラスト入りでかわいいPPパン袋。お菓子等を入れるのにかわいい袋です!!

用途パン袋仕様パーツ数:1材質IPP・PP寸法(mm)180×210サイズM質量(g)1.6枚数2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする