ヤマニパッケージ
クラムシェル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
54997539
品番
10-354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ホットドッグなどのテイクアウトに。シェルタイプで開口部が大きく中身が取り出しやすい!耐水耐油加工。
用途
パン・ホットドッグなど
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
形状
長方1
寸法(mm)
205(185)×105(85)×65H
質量(g)
23
枚数
300
注意
※油分の多いものはご注意ください。