12-171 ピザ箱 ヤマニパッケージ 54997654

ピザ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×2袋)
寸法(mm)310×310×45
内容量1ケース(50枚×2袋)注文コード54997654品番12-171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テイクアウト用ピザ箱。可愛いイラスト入。皆でシェアしたくなるパッケージです。

用途テイクアウト用仕様パーツ数:1材質ダンボールB段寸法(mm)310×310×45サイズ12インチ質量(g)135枚数100色(柄)ボノ柄
注意
※油分の多いものはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする