曜日別特売
20-234 ベーカリー手提げ箱 ヤマニパッケージ 54997767

※使用例

ベーカリー手提げ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×4束)
内容量1ケース(50枚×4束)注文コード54997767品番20-234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

食パン2斤箱。パンの詰合せギフト箱ともしても使用出来ます。

用途パン手提箱寸法(mm)270×130×150サイズ2斤用枚数200質量(g)96仕様パーツ数:1材質
注意
※食品を入れられる際は包装してお入れください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする