COT-17 200g用 コーヒーギフトケース ヤマニパッケージ 54998004

 

COT-17 200g用 コーヒーギフトケース ヤマニパッケージ 54998004
COT-17 200g用 コーヒーギフトケース ヤマニパッケージ 54998004

200g用 コーヒーギフトケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)275×135×60
内容量1ケース(50枚×2束)注文コード54998004品番COT-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コーヒー200gガゼット袋用のギフト箱。
ヤシカサパルプ紙を使用した環境に優しいエコパッケージです。
1マス 135×85×60Hまで入ります。

用途コーヒーギフト寸法(mm)275×135×60サイズ3ヶ枚数100質量(g)106仕様パーツ数:2材質ダンボールG段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする