※使用例
ヤマニパッケージ
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
228×236×75
154×236×75
228×236×75
304×236×75
450×236×75
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×2束)
注文コード
54998153
品番
COT-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1000mLパック用ギフト箱。黒箱が中身を引き立てます。夏を過ぎても様々なギフト箱として使用できます。
用途
アイスコーヒーギフト
寸法(mm)
228×236×75
サイズ
3本
枚数
50
質量(g)
239
材質
ダンボールフタE段身5号段
色
ブラック
仕様
パーツ数:2