※使用例
ヤマニパッケージ
ドリップバッグセット箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
300×245×45
205×245×45
300×245×45
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×2束)
注文コード
54998275
品番
COT-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クリアケース(COT-20 別売り)をセット箱出来るギフト箱。
レギュラーサイズのドリップパック(7~8g)をお持ちの方に最適!
クリアケース(COT-20)は別売りです。
用途
ドリップバッグギフト
仕様
パーツ数:2
材質
フタ/紙身/段ボール
寸法(mm)
300×245×45
サイズ
6P
質量(g)
175
枚数
100