※使用例
ヤマニパッケージ
ドリップバッグギフト箱 浅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×4束)
1ケース(50枚×4束)
1ケース(50枚×2束)
1ケース(50枚×1束)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×4束)
注文コード
54998284
品番
COT-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリップパックが3~5袋入るギフト箱。
ドリップバッグの横滑りを仕切りで解消しました。
マットブラウン色が高級感を引き立てます。
用途
ドリップバッグギフト
寸法(mm)
209×119×36
サイズ
2P
枚数
200
質量(g)
89
仕様
パーツ数:3
材質
紙
色
マットブラウン