※使用例
ヤマニパッケージ
ドリップバッグギフト箱 ワイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(25枚×4束)
1ケース(25枚×4束)
1ケース(25枚×2束)
1ケース(50枚×1束)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
54998318
品番
COT-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドリップバッグワイドとレギュラー兼用出来るギフト箱。
横滑りストッパー付き。1マスに5~8枚入ります。
用途
ドリップバッグギフト
寸法(mm)
343×125×65
サイズ
3P
枚数
100
質量(g)
235
材質
紙
色
クラフト
仕様
パーツ数:3