COT-148G ドリップバック小箱 窓付 ヤマニパッケージ 54998406

※使用例

ドリップバック小箱 窓付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×4束)注文コード54998406品番COT-148G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中身が見えるプチギフトBOX。ドリップパック5~6枚入ります。窓にフィルムは貼ってありません。

用途ドリップバッグギフト仕様パーツ数:1材質黒ボール寸法(mm)110×50×123グレー質量(g)20枚数200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする