ヤマニパッケージ
アイスコーヒーギフト箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
300×231×75
225×231×75
300×231×75
231×155×244
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×4束)
注文コード
54998424
品番
COT-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1000mLパックギフト箱。環境に優しいエコ素材のパッケージ。『Special gift』金箔押しあり。
用途
アイスコーヒーギフト
寸法(mm)
300×231×75
サイズ
4本
枚数
100
質量(g)
180
材質
ダンボール本体5号段
仕様
パーツ数:1