COT-152 アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54998433

アイスコーヒーギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)231×155×244
内容量1ケース(25枚×4束)注文コード54998433品番COT-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1000mLパックギフト箱。環境に優しいエコ素材のパッケージ。『Special gift』金箔押しあり。

用途アイスコーヒーギフト寸法(mm)231×155×244サイズ6本枚数100質量(g)157材質ダンボール本体5号段仕切りE段仕様パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする