COT-156 200gアルミ袋ギフト箱 ヤマニパッケージ 54998449

※使用例

200gアルミ袋ギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)180×170×55
内容量1ケース(25枚×2束)注文コード54998449品番COT-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コーヒー200gアルミ袋用ギフト箱。
リーズナブルな価格でシックに送りたい方にぴったり。
1マス 85×185×55Hまで入ります。

用途コーヒーギフト仕様パーツ数:3材質ダンボールE段寸法(mm)180×170×55クラフト ハイストーン柄サイズ2ヶ質量(g)188枚数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする