曜日別特売
COT-188FS ドリップバッグギフト箱 ワイド ヤマニパッケージ 54998555

※使用例

ドリップバッグギフト箱 ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×2束)
質量(g)134
内容量1ケース(50枚×2束)注文コード54998555品番COT-188FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ワイドタイプのドリップパック用ギフト箱。高級感のあるマットブラック仕上げ。1マス 4~5袋。

用途ドリップバッグギフト寸法(mm)339×129×52サイズ3P枚数100質量(g)134仕様パーツ数:2材質ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする