曜日別特売
COT-846 アルミスタンドチャック袋 バルブ無し ヤマニパッケージ 54999027

アルミスタンドチャック袋 バルブ無し

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ500g
寸法(mm)220×110×260
クラフト
材質クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE
内容量1ケース(50枚×10束)注文コード54999027品番COT-846
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アルミスタンドチャック付袋。珈琲豆に関わらずお菓子等入れれます。上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!

用途コーヒー豆、お菓子等仕様パーツ数:1材質クラフト紙/アルミ蒸着PET/LLDPE寸法(mm)220×110×260クラフトサイズ500g質量(g)17枚数500
注意
※コーヒー豆がズ抜き用の穴は開いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 珈琲豆のパッキング
建設業・工事業

間違えてバルブ無し買っちゃって失敗です
商品自体は良いと思います。
お値段もまあまあ色の展開があったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする