曜日別特売
COT-913 インナーバルブ付 ガゼット袋 ヤマニパッケージ 54999334

インナーバルブ付 ガゼット袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20束)
サイズ500g
寸法(mm)120×60×320
マット白
内容量1ケース(50枚×20束)注文コード54999334品番COT-913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

インナーバルブ(逆止弁)付きガゼット袋。外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。バルブが目立たないフラットタイプ。

用途
コーヒー豆
寸法(mm)120×60×320サイズ500g枚数1000質量(g)11仕様パーツ数:1材質マットOP/アルミ蒸着PET/LLDPEマット白
注意
※熱シール機をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする