曜日別特売
K-875 アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ 54999499

※使用例

アイスコーヒーギフト箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×1束)
寸法(mm)228×236×76
内容量1ケース(50枚×1束)注文コード54999499品番K-875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1000mLの紙パック用ギフト箱。ナチュラルな色合いが中身を引き立てます。

用途アイスコーヒーギフト仕様パーツ数:2材質ダンボールフタE段身5号段寸法(mm)228×236×76クラフトサイズ3本質量(g)239枚数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする